{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Alligator | |
comprimento total | 175 mm | |
Superfície | fosfatado a preto | |
Largura de aperto para sextavado | 36 mm | |
Largura de aperto para tubos | 1.1/2 polegada | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
não produz faíscas | não | |
Fixação automática | sim | |
Proteção contra travamento | sim | |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
Número do artigo | 705500 175 | |
EAN/GTIN | 4003773035480 | |
Número do fabricante | 88 01 180 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave para tubos Alligator® fosfatada 175
sob pedido
Em stock
613 peças em stock
17,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 446 peças em stock
10,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
comprimento total | 175 mm | 175 mm |
Proteção contra travamento | sim | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Largura de aperto para tubos | 1.1/2 polegada | 1.1/4 polegada |
Largura de aperto para sextavado | 36 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização | Chave para tubos e canalização |