{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Alligator | |
comprimento total | 250 mm | |
Superfície | fosfatado a preto | |
Largura de aperto para sextavado | 46 mm | |
Largura de aperto para tubos | 2 polegada | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
não produz faíscas | não | |
Fixação automática | sim | |
Proteção contra travamento | sim | |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
Número do artigo | 705500 250 | |
EAN/GTIN | 4003773022992 | |
Número do fabricante | 88 01 250 |