{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | KNIPEXtend | |
comprimento total | 200 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,5 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propriedades do mordente | dentado | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
Superfície | cromado | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 701601 200 | |
EAN/GTIN | 4003773041146 | |
Número do fabricante | 03 05 200 |