{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,5 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propriedades do mordente | dentado | |
Punho | Funda de varios componentes | |
Material | Acero de herramientas especial | |
Superfície | cromado | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 701600 200 | |
EAN/GTIN | 4003773041146 | |
Número do fabricante | 03 05 200 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alicate universal, cromado, com mangas de punho 200
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
22,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
406 peças em stock
17,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
991 peças em stock
10,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 179 peças em stock
13,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Propriedades do mordente | dentado | dentado | dentado | dentado |
comprimento total | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Punho | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestidos de plástico | Funda para mangos de 2 componentes |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superfície | cromado | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Material | Acero de herramientas especial | Acero de herramientas especial | Acero de herramientas especial | Acero especial para herramientas |