{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,5 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propriedades do mordente | dentado | |
Punho | Manga para punho bicomponente | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
Superfície | sem revestimento | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 701515 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887306 | |
Número do fabricante | 701515 200 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate universal, brilhante, com mangas de punho bicomponente 200
sob pedido
Em stock
1 200 peças em stock
13,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
354 peças em stock
17,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
992 peças em stock
10,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Propriedades do mordente | dentado | dentado | dentado |
comprimento total | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Punho | Manga para punho bicomponente | Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante | revestido com plástico |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Superfície | sem revestimento | cromado | sem revestimento |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Material | Aço especial para ferramentas | Aço especial para ferramentas | Aço especial para ferramentas |