{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KNIPEXtend | |
comprimento total | 160 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,1 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propriedades do mordente | dentado | |
Punho | Manga multicomponente | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
Superfície | cromado | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 701601 160 | |
EAN/GTIN | 4003773039518 | |
Número do fabricante | 03 05 160 |