{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 6,3 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Designação do fabricante | 846 HSS | |
comprimento total | 31 mm | |
Comprimento da haste | 20 mm | |
para furo a partir de | 1,5 mm | |
para parafuso escareado | M3 | |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 676310 6,3 | |
EAN/GTIN | 4013288118905 | |
Número do fabricante | 05104630001 |