{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Designação do fabricante | 846 HSS | |
comprimento total | 41 mm | |
Comprimento da haste | 20 mm | |
para furo a partir de | 3,5 mm | |
para parafuso escareado | M10 | |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 676310 20,5 | |
EAN/GTIN | 4013288119025 | |
Número do fabricante | 05104635001 |