{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 12,4 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Designação do fabricante | 846 HSS | |
comprimento total | 35 mm | |
Comprimento da haste | 20 mm | |
para furo a partir de | 2,8 mm | |
para parafuso escareado | M6 | |
Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 676310 12,4 | |
EAN/GTIN | 4013288101471 | |
Número do fabricante | 05104633001 |