{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 165 i PZ VDE | |
Tamanho da fenda em cruz | 0 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
para parafusos de ⌀ | hasta 2 mm | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
comprimento total | 161 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Perfil de saída | Destornilladores Pozidriv | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 668700 0 | |
EAN/GTIN | 4013288032782 | |
Número do fabricante | 05006160001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos de eletricista para Pozidriv, com cabo Kraftform totalmente isolada 0
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
7,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
290 peças em stock
3,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornilladores Pozidriv | Destornilladores Pozidriv |
para parafusos de ⌀ | hasta 2 mm | hasta 2 mm |
comprimento total | 161 mm | 147 mm |
Comprimento da lâmina | 80 mm | 60 mm |
Tamanho da fenda em cruz | 0 | 0 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |