{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic VDE | |
Tamanho da fenda em cruz | 3 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
para parafusos de ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 150 mm | |
comprimento total | 270 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 668370 3 | |
EAN/GTIN | 7610733064434 | |
Número do fabricante | 5190.3-150 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para eletricista para Phillips, Classic totalmente isolada 3
sob pedido
Em stock
433 peças em stock
13,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
441 peças em stock
7,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips |
para parafusos de ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | 5,3 − 7,2 mm |
comprimento total | 270 mm | 270 mm |
Comprimento da lâmina | 150 mm | 150 mm |
Tamanho da fenda em cruz | 3 | 3 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |