{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da fenda em cruz | 3 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
para parafusos de ⌀ | 5,3 − 7,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 150 mm | |
comprimento total | 270 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para Phillips | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 668631 3 | |
EAN/GTIN | 4062406059828 | |
Número do fabricante | 668631 3 |