{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da fenda em cruz | 4 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
para parafusos de ⌀ | 7,3 − 12,7 mm | |
Comprimento da lâmina | 200 mm | |
comprimento total | 320 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 668631 4 | |
EAN/GTIN | 4062406059835 | |
Número do fabricante | 668631 4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para eletricista para Phillips totalmente isolada 4
sob pedido
Em stock
194 peças em stock
9,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
327 peças em stock
11,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
160 peças em stock
8,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | Chave de parafusos para Phillips | Chave de parafusos para Phillips |
para parafusos de ⌀ | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 - 12,7 mm |
comprimento total | 320 mm | 334 mm | 320 mm |
Comprimento da lâmina | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Tamanho da fenda em cruz | 4 | 4 | 4 |
Sextavado para auxiliar de chave | 17 mm | ||
Tipo de produto | Destornilladores | Chave de parafusos | Chave de parafusos |