Chave de parafusos para eletricista para Phillips, Classic totalmente isolada 2

N.º do artigo: 668370 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
459 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da fenda em cruz Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Classic VDE
Tamanho da fenda em cruz 2
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
para parafusos de ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Comprimento da lâmina 100 mm
comprimento total 205 mm
Perfil de saída Destornillador para Phillips
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 668370 2
EAN/GTIN 7610733064427
Número do fabricante 5190.2-100

Descrição

Version:

Handle and blade fully insulated up to 1000 V to DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Each of these screwdrivers is individually tested in a water bath for insulation breakdown under high voltage.
Slim handle with a non-allergenic elastomer coating and a core of particularly tough and impact-resistant polypropylene. Due to its special surface structure, grip is non-slip even in oily or wet hands
Blade of PB Swiss Tools special alloy combining maximum hardness and exceptional toughness.

Application:

For use at voltages up to 1000 V.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta