{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 917 SPH | |
Tamanho da fenda em cruz | 4 | |
para parafusos de ⌀ | 7,3 − 12,7 mm | |
Comprimento da lâmina | 200 mm | |
comprimento total | 317 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 16 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | |
Capa de impacto | sí | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 668300 4 | |
EAN/GTIN | 4013288017765 | |
Número do fabricante | 05017020001 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para Phillips com tampa de impacto 4
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
22,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
324 peças em stock
11,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
8,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
9,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips |
para parafusos de ⌀ | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 – 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm |
comprimento total | 317 mm | 334 mm | 320 mm | 320 mm |
Comprimento da lâmina | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Tamanho da fenda em cruz | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sextavado para auxiliar de chave | 16 mm | 17 mm | ||
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |