{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 917 SPH | |
Tamanho da fenda em cruz | 2 | |
para parafusos de ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 205 mm | |
Sextavado para auxiliar de chave | 10 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | |
Capa de impacto | sí | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 668300 2 | |
EAN/GTIN | 4013288191199 | |
Número do fabricante | 05017010003 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para Phillips com tampa de impacto 2
sob pedido
Em stock
225 peças em stock
11,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
346 peças em stock
4,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 377 peças em stock
9,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para Phillips | Destornillador para Phillips | Chave de parafusos para Phillips |
para parafusos de ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 − 5,2 mm |
comprimento total | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tamanho da fenda em cruz | 2 | 2 | 2 |
Sextavado para auxiliar de chave | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Chave de parafusos |