Detetor de tensão de qualidade especial 3,5

N.º do artigo: 665020 3,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 253 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da aresta de corte 3,5 mm
Comprimento da lâmina 75 mm
comprimento total 175 mm
Área de teste 110 V - 250 V
Perfil de saída Destornillador Plano
Clipe de fixação não
Tipo de produto Comprobador de tensión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 665020 3,5
EAN/GTIN 7610733001354
Número do fabricante PB 175.1-75

Descrição

Ejecución:

Pega de plástico com lâmina de chave de parafusos isolada e clipe de fixação.
Lâmina de alta qualidade, tam. 3,5 sem clipe de fixação. Faixa de teste 110 − 250 V.

Nota:

Estes detetores de tensão estão em conformidade com os regulamentos de segurança de acordo com a VDE 0680/6. Portanto, as lâmpadas luminescentes não podem ser substituídas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta