{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic | |
Largura da aresta de corte b | 4 mm | |
Designação da lâmina | 2 | |
Espessura da lâmina a | 0,6 mm | |
Comprimento da lâmina | 150 mm | |
comprimento total | 245 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 663700 4X150 | |
EAN/GTIN | 7610733086054 | |
Número do fabricante | 140.2-150 |