{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic | |
Largura da aresta de corte b | 10 mm | |
Designação da lâmina | 6 | |
Espessura da lâmina a | 1,6 mm | |
Comprimento da lâmina | 500 mm | |
comprimento total | 620 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 663700 10X500 | |
EAN/GTIN | 7610733086139 | |
Número do fabricante | 140.6-500 |