{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Classic | |
Largura da aresta de corte b | 2,5 mm | |
Designação da lâmina | 0 | |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | |
Comprimento da lâmina | 125 mm | |
comprimento total | 210 mm | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 663700 2,5X125 | |
EAN/GTIN | 7610733086030 | |
Número do fabricante | 140.0-125 |