{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 335 | |
Largura da aresta de corte b | 4 mm | |
Espessura da lâmina a | 0,8 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 198 mm | |
Ponta da lâmina | Lasertip | |
Perfil de saída | Destornillador ranura | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 662200 4 | |
EAN/GTIN | 4013288003294 | |
Número do fabricante | 05110004001 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos standard para fenda, com cabo Kraftform 4
sob pedido
Em stock
541 peças em stock
4,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 089 peças em stock
3,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador ranura | Destornillador para ranuras |
comprimento total | 198 mm | 207 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 100 mm |
Largura da aresta de corte b | 4 mm | 4 mm |
Espessura da lâmina a | 0,8 mm | 0,8 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |