{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 335 | |
Largura da aresta de corte b | 3 mm | |
Espessura da lâmina a | 0,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
comprimento total | 161 mm | |
Ponta da lâmina | preto | |
Perfil de saída | Chave de parafusos de fenda | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 662200 3 | |
EAN/GTIN | 4013288175434 | |
Número do fabricante | 05110001001 |