{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SwissGrip ESD | |
Largura da aresta de corte b | 2,5 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Designação da lâmina | 0 | |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | |
Comprimento da lâmina | 80 mm | |
comprimento total | 160 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | |
Modelo da haste | redondo | |
Capa de impacto | no | |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Superfície | niquelado y cromado | |
Sextavado de acionamento | no | |
lâmina contínua | no | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 660050 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733256075 | |
Número do fabricante | 8100.0-80 ESD |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para fenda, com cabo SwissGrip bicomponente ESD 2,5
sob pedido
Em stock
315 peças em stock
5,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 449 peças em stock
3,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | Destornillador ranura |
comprimento total | 160 mm | 162 mm |
Comprimento da lâmina | 80 mm | 80 mm |
Ponta da lâmina | negro | negro |
Largura da aresta de corte b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Espessura da lâmina a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |