{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SwissGrip ESD | |
Largura da aresta de corte b | 3,5 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Designação da lâmina | 1 | |
Espessura da lâmina a | 0,5 mm | |
Comprimento da lâmina | 90 mm | |
comprimento total | 180 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | |
Modelo da haste | redondo | |
Capa de impacto | no | |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Superfície | niquelado y cromado | |
Sextavado de acionamento | no | |
lâmina contínua | no | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 660050 3,5 | |
EAN/GTIN | 7610733256082 | |
Número do fabricante | 8100.1-90 ESD |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chave de parafusos para fenda, com cabo SwissGrip bicomponente ESD 3,5
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
7,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
4,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | Destornillador ranura |
comprimento total | 180 mm | 180 mm |
Designação da lâmina | 1 | |
Comprimento da lâmina | 90 mm | 90 mm |
Largura da aresta de corte b | 3,5 mm | 3,5 mm |
Espessura da lâmina a | 0,5 mm | 0,6 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |