{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SwissGrip ESD | |
Largura da aresta de corte b | 4 mm | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Designação da lâmina | 2 | |
Espessura da lâmina a | 0,6 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 195 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Perfil de saída | Destornillador para ranuras | |
Modelo da haste | redondo | |
Capa de impacto | no | |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Superfície | niquelado y cromado | |
Sextavado de acionamento | no | |
lâmina contínua | no | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 660050 4 | |
EAN/GTIN | 7610733256099 | |
Número do fabricante | 8100.2-100 ESD |