{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SwissGrip | |
Largura da aresta de corte b | 6,5 mm | |
Designação da lâmina | 4 | |
Espessura da lâmina a | 1 mm | |
Comprimento da lâmina | 140 mm | |
comprimento total | 245 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Modelo da haste | redondo | |
Capa de impacto | no | |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Material do punho | Elastómero | |
Superfície | niquelado y cromado | |
Sextavado de acionamento | no | |
lâmina contínua | no | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 660040 6,5 | |
EAN/GTIN | 7610733244485 | |
Número do fabricante | 8100.4-140 OR |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave de parafusos para fenda, com cabo SwissGrip bicomponente 6,5
sob pedido
Em stock
315 peças em stock
7,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 516 peças em stock
5,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
193 peças em stock
6,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras | Destornillador ranura |
comprimento total | 245 mm | 225 mm | 245 mm |
Comprimento da lâmina | 140 mm | 125 mm | 140 mm |
Largura da aresta de corte b | 6,5 mm | 7 mm | 6,5 mm |
Espessura da lâmina a | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |