Chave de parafusos para fenda, com cabo SwissGrip bicomponente 10

N.º do artigo: 660040 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
241 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da aresta de corte l Preço unitário com IVA
  • Material: Liga especial PB Swiss Tools

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SwissGrip
Largura da aresta de corte b 10 mm
Designação da lâmina 6
Espessura da lâmina a 1,6 mm
Comprimento da lâmina 180 mm
comprimento total 300 mm
Ponta da lâmina preto
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda
Modelo da haste redondo
Capa de impacto não
Material Liga especial PB Swiss Tools
Material do punho Elastómero
Superfície niquelado e cromado
Sextavado de acionamento não
lâmina contínua não
Tipo de produto Chave de parafusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 660040 10
EAN/GTIN 7610733244508
Número do fabricante 8100.6-180 BL

Descrição

Ejecución:

Cabo resistente SwissGrip com revestimento de elastómero delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Mesmo com as mãos molhadas e oleosas, podem ser transmitidos binários altos. Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada. Renda preta. Arestas de corte paralelas remotas com contacto de superfície em vez de contacto de linha para uma transferência de binário mais elevada.
Aperta com a codificação por cores “Rainbow” para encontrar rapidamente o tamanho de saída correto.

Ventaja:

  • Arestas de corte paralelas remotas com contacto de superfície em vez de contacto de linha para uma transferência de binário mais elevada.
  • Sem efeito Cam-out.
  • Corte perfeitamente adequado para ranhuras de parafuso padronizadas e não padronizadas.
  • O arredondamento suave e sem rebarbas da pega impede a fricção na palma da mão.
  • Uma forma esférica e ergonómica com uma superfície antideslizante e delicada para a pele garante um trabalho sem fadiga e binários elevados.
  • Proteção contra deslize.
  • Marcação com o símbolo e o tam. da força descendente.

Aplicación:

Para trabalhos de reparação e montagem, para afrouxar parafusos fixos, etc.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Chave de parafusos para fenda, com cabo SwissGrip bicomponente  10

Chave de parafusos para fenda, com cabo SwissGrip bicomponente 10

sob pedido
Em stock
241 peças em stock
11,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
385 peças em stock
12,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos de fenda Chave de parafusos de fenda
comprimento total 300 mm 300 mm
Comprimento da lâmina 180 mm 180 mm
Largura da aresta de corte b 10 mm 10 mm
Espessura da lâmina a 1,6 mm 1,6 mm
Série SwissGrip
Tipo de produto Chave de parafusos Chave de parafusos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta