{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SwissGrip | |
Largura da aresta de corte b | 4 mm | |
Designação da lâmina | 2 | |
Espessura da lâmina a | 0,6 mm | |
Comprimento da lâmina | 100 mm | |
comprimento total | 195 mm | |
Ponta da lâmina | negro | |
Perfil de saída | Destornillador Plano | |
Modelo da haste | redondo | |
Capa de impacto | no | |
Material | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Material do punho | Elastómero | |
Superfície | niquelado y cromado | |
Sextavado de acionamento | no | |
lâmina contínua | no | |
Tipo de produto | Destornilladores |
Número do artigo | 660040 4 | |
EAN/GTIN | 7610733244461 | |
Número do fabricante | 8100.2-100 YG |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave de parafusos para fenda, com cabo SwissGrip bicomponente 4
sob pedido
Em stock
408 peças em stock
5,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 424 peças em stock
3,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Perfil de saída | Destornillador Plano | Destornillador para ranuras |
comprimento total | 195 mm | 207 mm |
Comprimento da lâmina | 100 mm | 100 mm |
Largura da aresta de corte b | 4 mm | 4 mm |
Espessura da lâmina a | 0,6 mm | 0,8 mm |
Tipo de produto | Destornilladores | Destornilladores |