{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Largura b | 23 mm | |
Altura h | 15 mm | |
Capacidade de carga contínua | 30 Nm | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Tipo de produto | Herramienta insertable cuadrangular |
Número do artigo | 657698 1-1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406278373 | |
Número do fabricante | 657698 1-1/4 |