{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Largura b | 23 mm | |
Altura h | 15 mm | |
Capacidade de carga contínua | 135 Nm | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Tipo de produto | Ferramenta de encaixe quadrada |
Número do artigo | 657698 1-3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406278380 | |
Número do fabricante | 657698 1-3/8 |