Ferramenta de encaixe quadrada 1-1/2

N.º do artigo: 657698 1-1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
103 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo-quadrado de acionamento Preço unitário com IVA
  • Ferramenta intercambiável: Ferramenta de encaixe
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • Material: Aço cromo-vanádio

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ferramenta intercambiável Ferramenta de encaixe
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Largura b 23 mm
Altura h 15 mm
Capacidade de carga contínua 135 Nm
Calibre de pontas S 17,5 mm
Haste de encaixar 9×12 mm
Material Aço cromo-vanádio
Tipo de produto Ferramenta de encaixe quadrada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 657698 1-1/2
EAN/GTIN 4062406278397
Número do fabricante 657698 1-1/2

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem; todas as ferramentas com ligação de encaixe = haste retangular com cavilha de retenção acionada por mola. Isto garante que as ferramentas de inserção estão firmemente encaixadas na chave dinamométrica.
Ferramenta de encaixe quadrado.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Datos de aplicación:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Idóneo para:

Chaves dinamométricas com recipientes de 4 gumes.

Nota:

Anote a dimensão do ponto da ferramenta de inserção e alinhe-a com a dimensão do ponto da ferramenta de ajuste (ver o registo de teste/instruções da chave dinamométrica utilizada). Se houver um desvio, faça uma correção de medição pontual!
Outras ferramentas de encaixe com haste de encaixe quadrada 22×28 mm estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta