{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
Largura b | 43 mm | |
Altura h | 29 mm | |
Capacidade de carga contínua | 450 Nm | |
Calibre de pontas S | 25 mm | |
Número de dentes | 52 | |
Haste de encaixar | 14×18 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Roquete reversível | sim | |
Roquete com extrator | não | |
Tipo de produto | Carraca |
Número do artigo | 657630 2-3/4 | |
EAN/GTIN | 4062406278366 | |
Número do fabricante | 657630 2-3/4 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |