{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | |
Largura b | 35 mm | |
Altura h | 22,5 mm | |
Capacidade de carga contínua | 135 Nm | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Número de dentes | 52 | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Roquete reversível | sim | |
Roquete com extrator | não | |
Tipo de produto | Roquete |
Número do artigo | 657630 1-3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406278335 | |
Número do fabricante | 657630 1-3/8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Roquete de encaixe 1-3/8
sob pedido
Em stock
158 peças em stock
52,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
287 peças em stock
75,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Quadrado de acionamento | 3/8 polegada | 3/8 polegada |
Capacidade de carga contínua | 135 Nm | 135 Nm |
Haste de encaixar | 9×12 mm | 9×12 mm |
Altura h | 22,5 mm | 16,4 mm |
Roquete reversível | sim | sim |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | 28 mm |
Tipo de produto | Roquete | Carraca |