{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Largura b | 35 mm | |
Altura h | 22,5 mm | |
Capacidade de carga contínua | 135 Nm | |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | |
Número de dentes | 52 | |
Haste de encaixar | 9×12 mm | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Roquete reversível | sim | |
Roquete com extrator | não | |
Tipo de produto | Roquete |
Número do artigo | 657630 1-1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406278342 | |
Número do fabricante | 657630 1-1/2 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Roquete de encaixe 1-1/2
sob pedido
Em stock
391 peças em stock
54,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
773 peças em stock
77,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura b | 35 mm | 32 mm |
Altura h | 22,5 mm | 16,4 mm |
Roquete com extrator | não | sim |
Roquete reversível | sim | sim |
Calibre de pontas S | 17,5 mm | 28 mm |
Número de dentes | 52 | 48 |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | Herramienta insertable |