Roquete de encaixe reversível 1-1/2

N.º do artigo: 657600 1-1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
824 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo-quadrado de acionamento Preço unitário com IVA
  • Ferramenta intercambiável: Herramienta insertable
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ferramenta intercambiável Herramienta insertable
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Largura b 33 mm
Altura h 24 mm
Capacidade de carga contínua 100 Nm
Calibre de pontas S 17,5 mm
Número de dentes 60
Haste de encaixar 9×12 mm
Roquete reversível sim
Roquete com extrator não
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 657600 1-1/2
EAN/GTIN 4018754034529
Número do fabricante 58250010

Descrição

Ejecución:

Forjado por estampagem; todas as ferramentas com ligação de encaixe = haste retangular com cavilha de retenção acionada por mola. Isto garante que as ferramentas de inserção estão firmemente encaixadas na chave dinamométrica.
Roquete de encaixe reversível.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Datos de aplicación:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Idóneo para:

Chaves dinamométricas com recipientes de 4 gumes.

Nota:

Anote a dimensão do ponto da ferramenta de inserção e alinhe-a com a dimensão do ponto da ferramenta de ajuste (ver o registo de teste/instruções da chave dinamométrica utilizada). Se houver um desvio, faça uma correção de medição pontual!
Outras ferramentas de encaixe com haste de encaixe quadrada 22×28 mm estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Roquete de encaixe reversível  1-1/2

Roquete de encaixe reversível 1-1/2

sob pedido
Em stock
824 peças em stock
78,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
594 peças em stock
77,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
367 peças em stock
54,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura b 33 mm 32 mm 35 mm
Altura h 24 mm 16,4 mm 22,5 mm
Roquete com extrator não sim não
Roquete reversível sim sim sim
Calibre de pontas S 17,5 mm 28 mm 17,5 mm
Número de dentes 60 48 52
Ferramenta intercambiável Herramienta insertable Herramienta insertable Ferramenta de encaixe

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta