{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
Largura b | 50 mm | |
Altura h | 32 mm | |
Capacidade de carga contínua | 400 Nm | |
Calibre de pontas S | 25 mm | |
Número de dentes | 60 | |
Haste de encaixar | 14×18 mm | |
Roquete reversível | sim | |
Roquete com extrator | não | |
Tipo de produto | Carraca |
Número do artigo | 657600 2-3/4 | |
EAN/GTIN | 4018754034543 | |
Número do fabricante | 58250040 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roquete de encaixe reversível 2-3/4
sob pedido
Em stock
188 peças em stock
119,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
229 peças em stock
67,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
222 peças em stock
100,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura b | 50 mm | 43 mm | 39 mm |
Capacidade de carga contínua | 400 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
Haste de encaixar | 14×18 mm | 14×18 mm | 14×18 mm |
Altura h | 32 mm | 29 mm | 20,5 mm |
Roquete reversível | sim | sim | sim |
Número de dentes | 60 | 52 | 48 |
Tipo de produto | Carraca | Roquete | Carraca |