{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 100 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Série | MANOSKOP® 730Fix | |
Comprimento total L | 419,5 mm | |
Faixa de binário | 20 Nm - 100 Nm | |
Faixa de binário | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Divisão da escala 1 traço = | 0,5 Nm | |
Peso | 1.135 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 9×12 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 336 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 353,5 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 657095 100 | |
EAN/GTIN | 2050002047136 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chave dinamométrica QuickSelect com fecho de regulação e roquete de encaixe 100
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
461,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
118 peças em stock
159,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
408 peças em stock
202,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
541 peças em stock
126,73 €
96,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
109,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda | Aperto à direita e à esquerda | Apriete a derecha y a izquierda |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | acústica; háptico | acústica; háptico | sonoro; háptico | acústica; háptico |
Dados protocoláveis | no | no | no | não | no |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Relatório de ensaio do fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Tecnologia de medição | mecánico | mecánico | mecánico | mecânico | mecánico |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | con escala regulable | con escala regulable | com escala de ajuste | con escala regulable |
Tipo de produto | Llave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Llave dinamométrica |