{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 100 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±3 % | |
Ferramenta intercambiável | Ferramenta de encaixe | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Comprimento total L | 380 mm | |
Faixa de binário | 20 Nm - 100 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 1 Nm | |
Peso | 800 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 40 mm | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 14×18 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | sonoro; háptico | |
Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
Forma de ligação | para ferramentas de encaixe (alojamento retangular) | |
Tecnologia de medição | mecânico | |
Dados protocoláveis | não | |
Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
Feedback | acionador | |
Leitura comutável | Nm; lbfft | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 247 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 287 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 657277 100 | |
EAN/GTIN | 4045197804150 | |
Número do fabricante | 657277 100 |