{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 120 Nm | |
Sentido de aperto | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisão de medição do binário | ± 2 % | |
Ferramenta intercambiável | Herramienta insertable | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
Comprimento total L | 400 mm | |
Faixa de binário | 20 Nm - 120 Nm | |
Divisão da escala 1 traço = | 1 Nm | |
Peso | 900 g | |
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] | 38,5 mm | |
Alojamento para ferramentas de encaixe | 14×18 mm | |
Indicação | analógico | |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | |
Princípio de libertação | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de ligação | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Tecnologia de medição | mecánico | |
Dados protocoláveis | no | |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | |
Feedback | activadora | |
Leitura comutável | Nm | |
Método de medição | Par de giro | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] | 328,5 mm | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 367 mm | |
Tipo de produto | Llave dinamométrica |
Número do artigo | 656510 120 | |
EAN/GTIN | 4000896026074 | |
Número do fabricante | 6291-1CT |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Aparelho base chave dinamométrica sem ferramenta de encaixe 120
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
357,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
525 peças em stock
202,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
123 peças em stock
159,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Indicação | analógico | analógico | analógico |
Sinalização de ativação | acústica; háptico | acústica; háptico | acústica; háptico |
Dados protocoláveis | no | no | no |
Comprimento total L | 400 mm | 409 mm | 372 mm |
Método de medição | Par de giro | Par de giro | Par de giro |
Ajuste do valor de libertação | con escala regulable | con escala regulable | con escala regulable |
Tipo de produto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |