Aparelho base chave dinamométrica sem ferramenta de encaixe 400

N.º do artigo: 656510 400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 160,29 € /pçs.
  • 66,46 € /pçs.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA
  • Sentido de aperto: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisão de medição do binário: ± 2
  • Ferramenta intercambiável: Herramienta insertable
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 400 Nm
Sentido de aperto Apriete a derecha y a izquierda
Precisão de medição do binário ± 2 %
Ferramenta intercambiável Herramienta insertable
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Comprimento total L 718 mm
Faixa de binário 100 Nm - 400 Nm
Divisão da escala 1 traço = 2,5 Nm
Peso 2.730 g
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] 44 mm
Alojamento para ferramentas de encaixe 14×18 mm
Indicação analógico
Sinalização de ativação acústica; háptico
Princípio de libertação Activación mecánica de recorrido corto
Forma de ligação Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Tecnologia de medição mecánico
Dados protocoláveis no
Ajuste do valor de libertação con escala regulable
Feedback activadora
Leitura comutável Nm
Método de medição Par de giro
Possibilidade de ajuste do valor de libertação regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Comprimento da alavanca sem ferramenta de encaixe [l1] 649 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 693 mm
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 656510 400
EAN/GTIN 4000896026197
Número do fabricante 6294-1CT

Descrição

Versão:

Chave dinamométrica mono-braço, prática e muito compacta, regulável por escala e auto-desbloqueável. Repetibilidade extremamente elevada, uma vez que apenas são usados materiais de alta qualidade e peças de desgaste, como molas de compressão, são especialmente pré-tratadas ou classificadas. É possível apertar à direita e à esquerda, alternando a roquete.
Aparelho base com quadrado de encaixe (sem ferramenta de encaixe).
Ferramenta de encaixe adequada n.º 657582657950.
Unidades de medida: Nm

Função:

A chave ativa a “sinalização” (claramente audível e sentida significativamente) e está imediatamente pronta para ser utilizada novamente.

Vantagem:

Para séries médias a maiores.

Norma:

Testado conforme DIN EN ISO 6789.

Precisão:

Do valor apresentado apenas com aperto à direita: ±2 %.

Dados de utilização:

Legenda para desenho e fórmula:

l1 = comprimento da alavanca sem ferramenta de inserção
l2 = passo ajustado na chave dinamométrica
l3 = comprimento da alavanca incluindo passo de calibração de fábrica
l4 = passo da ferramenta de inserção
L = comprimento total da ferramenta
T1 = binário a ser definido
T2 = binário prescrito

Nota:

A calibração só é possível para o aperto do lado direito.
A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Aparelho base chave dinamométrica sem ferramenta de encaixe 400

Aparelho base chave dinamométrica sem ferramenta de encaixe 400

sob pedido
Em stock
3 peças em stock
744,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
484,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Leitura comutável Nm Nm
Indicação analógico analógico
Norma DIN EN ISO 6789 DIN EN ISO 6789
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante Certificado de prueba del fabricante
Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica [l2] 44 mm 25 mm
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] 693 mm 630 mm
Tipo de produto Llave dinamométrica Chave dinamométrica

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta