{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário máximo | 12 Nm | |
Sentido de aperto | Aperto à direita e à esquerda | |
Precisão de medição do binário | ±2 %; ±3 % | |
Interface | Interface Bluetooth | |
Ligação de aplicações | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
Série | HCT | |
Comprimento total L | 355 mm | |
Faixa de binário | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Faixa de binário | 1,8 lbfft - 8,85 lbfft | |
Faixa de binário | 21,2 lbfin - 106,2 lbfin | |
Resolução | 0,01 Nm | |
Peso | 590 g | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Indicação | digital | |
Sinalização de ativação | visual; háptico | |
Princípio de libertação | ativação eletromecânica | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tipo de pilha | 18650 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081574 3500 | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Capacidade da bateria | 3,4 Ah | |
Tensão nominal | 3,6 V | |
Forma de ligação | Quadrado de acionamento (roquete) | |
Aplicação sem fios | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Tecnologia de medição | eletrónico | |
Dados protocoláveis | sim | |
Diagonal do visor | 2 polegada | |
Ajuste do valor de libertação | digital, ajustável | |
Feedback | indicador; acionador; sinal sonoro | |
Leitura comutável | Nm; lbfft; lbfin | |
Método de medição | Binário | |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 292,9 mm | |
Tipo de produto | Chave dinamométrica |
Número do artigo | 655025 12 | |
EAN/GTIN | 4062406390037 | |
Número do fabricante | 655025 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chave dinamométrica eletrónica HCT 12
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
502,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
327 peças em stock
255,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
360,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
676,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
676,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Indicação | digital | digital | digital | digital | digital |
Faixa de binário | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Comprimento total L | 355 mm | 216 mm | 345 mm | 370 mm | 370 mm |
Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | ajustável | não ajustável | regulable | ajustável |
Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica [l3] | 292,9 mm | 176,3 mm | 269 mm | 303 mm | 303 mm |
Tipo de produto | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Chave dinamométrica | Llave dinamométrica | Chave dinamométrica |