Comprovador dinamométrico eletrónico HCT, binário máximo: 2

N.º do artigo: 654410 2
Copiar
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • 1 481,22 € /pçs.
  • 290,16 € /pçs.
  • 5,42 € /pçs.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

binário máximo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Sentido de aperto: Aperto à direita e à esquerda
  • Precisão de medição do binário: ±1
  • Interface: Interface USB; Interface Bluetooth®
  • Aplicação sem fios: HCT Mobile App; HCT Windows App
  • Protocolo de teste: Relatório de ensaio do fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

binário máximo 2 Nm
Sentido de aperto Aperto à direita e à esquerda
Precisão de medição do binário ±1 %
Interface Interface USB; Interface Bluetooth®
Aplicação sem fios HCT Mobile App; HCT Windows App
Protocolo de teste Relatório de ensaio do fabricante
Resolução 0,01 Nm
Faixa de medição 0,1 Nm - 2 Nm
Largura do mostrador 146 mm
Altura do mostrador 86 mm
Profundidade do mostrador 161 mm
Peso 2,8 kg
Alojamento do quadrado 1/4 polegada
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Verificador de binário
Tipo de proteção IP IP 40
Ligação de aplicações HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Série HCT

Identificação e classificação

Número do artigo 654410 2
Copiar
EAN/GTIN 4067263138334
Copiar
Número do fabricante 654410 2
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Para utilização com chaves dinamométricas de marca mecânicas e digitais (não HCT) e chaves de parafusos, bem como
chaves dinamométricas HCT. Regulação e controlo das chaves dinamométricas e das chaves de parafusos de
aperto, de indicação, de rotação à direita e à esquerda.
  • Visor: Visor TFT grande de 2,8 polegadas, de alto contraste e ângulo de visão estável com escala dupla. Com indicador de armazenamento.
  • Espaço de armazenamento: 1000 valores medidos com carimbo de hora (incl. data e hora) e 20 casos de teste configuráveis.
  • Modos: Indicação contínua (Track), deteção do ponto de curvatura (First-Peak) e visualização do valor de pico (Peak-Hold). Quando utilizado com uma chave dinamométrica HCT, existem outros 2 modos disponíveis: Track-HCT e Peak-Hold-HCT. Os valores de medição da chave dinamométrica HCT e os valores de medição do comprovador de binário HCT são apresentados simultaneamente no ecrã do comprovador. Os valores de pico alcançados são apresentados em comparação e avaliados automaticamente.
  • Fixação: Pode ser fixada em superfícies planas (mesa, parede, etc.) usando 4 parafusos (M10).
  • 3 reentrâncias para armazenamento seguro de adaptadores (lupa).
  • Emissão de dados: Possível via Bluetooth® ou USB-C.
  • Possíveis aplicações de rádio: HCT Windows App e HCT Mobile App. O comprovador tem uma interface bidirecional. O comprovador também pode ser operado de forma independente (sem aplicação).
  • Aplicações: Para ativar a HCT Windows - App, são necessários o dongle de Bluetooth 49 8999 Stick (licença) e o software da aplicação Windows (http://ho7.eu/win-app-hct). A HCT Mobile App está disponível gratuitamente para iOS e Android.
  • Permissão rádio: O comprovador dinamométrico com interface Bluetooth tem uma permissão de rádio válida em todos os países da UE, na Suíça, na Noruega, na Turquia e no Reino Unido.
  • Proteção por palavra-passe: possível como proteção contra acesso não autorizado ao menu (palavra-passe principal) e para proteger casos de teste. Além disso, pode ser definido que, se o caso de teste não for executado corretamente, só é possível continuar a trabalhar depois de introduzir a palavra-passe.
  • Sinais de aviso: óticos (mudança de cor no visor) e acústicos (sinal sonoro). O tempo de pré-aviso pode ser definido individualmente. O sinal de aviso acústico pode ser desativado conforme desejado.
  • Classe de proteção IP40
  • Idiomas: Alemão, inglês, espanhol, italiano, francês.
  • Definição de fábrica: É possível repor as definições de fábrica.
  • Apresenta a versão do software com o número de série e a data da última calibração. A data da próxima calibração pode ser definida no comprovador dinamométrico.

Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.

Vantagem:

Ao utilizar o comprovador dinamométrico HCT em conjunto com uma chave dinamométrica HCT:
  • Apresentação simultânea dos valores de medição da chave dinamométrica HCT e dos valores de medição do comprovador dinamométrico HCT são apresentados simultaneamente no ecrã do comprovador dinamométrico.
  • Visualização e avaliação automática dos valores de pico alcançados pela chave dinamométrica HCT e pelo comprovador dinamométrico HCT.
  • As chaves dinamométricas HCT bloqueadas devido a sobrecarga podem ser reativadas utilizando o comprovador dinamométrico. (Recomenda-se a calibração das chaves dinamométricas HCT após a ativação).

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vantagens da transmissão sem fios com Bluetooth:
  • Transferência de dados simples: Ao premir um botão, o resultado da medição é transferido diretamente para a aplicação do PC (por exemplo, Excel ou Word) ou para o smartphone - não é necessário nenhum dongle.
  • Liberdade de movimento: Sem cabos de transmissão de dados interferentes.
  • Independência local: As medições podem ser realizadas diretamente na máquina e transmitidas para a sua aplicação através de rádio.
  • Transmissão segura de dados: Sem erros de leitura ou transmissão - integração de vários instrumentos de medição possível.

Atualize o firmware da aplicação e do Bluetooth das suas chaves dinamométricas HCT para tirar o máximo partido dos benefícios!

Firmware da aplicação GARANT a partir da versão 3.37, firmware Bluetooth a partir da versão 0.95.
Firmware da aplicação HOLEX a partir da versão 1.1.10, firmware Bluetooth a partir da versão 1.3.6.

Função:

IP40: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ > 1 mm, no entanto, ferramentas e arames devem ser mantidos longe e não há proteção contra a água.

Precisão:

No sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio: +/- 1%.

Material fornecido:

Cabo de dados USB-C (1,8 m), fonte de alimentação (USB-A), adaptadores para países (tipo A, C, G e I), Certificado de conformidade. Inclui uma caixa de plástico resistente.
Peça de ligação de quadrado de 1/4 polegada em sextavado de 1/4 polegada C 6,3 (semelhante ao n.º 676950, tam. 4/4).

Nota:

Adaptador adicional adequado sob o n.º 649550 e n.º 650006.
O software mais recente do aparelho pode ser reproduzido no comprovador via Bluetooth® através da aplicação gratuita para smartphone, a fim de desbloquear futuras melhorias funcionais.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para la comprobación de llaves dinamométricas con indicación y disparo y para la medición general de pares en el rango de medición del aparato de comprobación de par.
  • El par de giro se puede aplicar en sentido horario y antihorario.
  • Para el uso industrial.
  • Antes de utilizarla ponerla al menos 30 minutos a temperatura ambiente.
  • Utilizar solo cuando esté correctamente asegurado.
  • Antes de usar, comprobar que el dispositivo se encuentra en perfecto estado técnico y es seguro para la utilización.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Tras una caída o un choque con otros objetos, no utilizar de nuevo hasta después de haber inspeccionado y calibrado por completo.
  • Utilizar solo los adaptadores y mangos de conexión recomendados.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.

Utilización indebida
  • No superar los pares indicados.
  • No abrir la carcasa.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.
  • No probar el par de giro de destornilladores o llaves motorizadas.
  • No utilizar en caso de instalación eléctrica y mecánica, funcionamiento o limpieza incorrectos.

Descargas e documentos

Da mesma série "HCT" Ver todos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.