Ejecución:
Para utilização com chaves dinamométricas de marca mecânicas e digitais (não HCT) e chaves de parafusos, bem como
chaves dinamométricas HCT. Regulação e controlo das chaves dinamométricas e das chaves de parafusos de
aperto, de indicação, de rotação à direita e à esquerda.
- Visor: Visor TFT grande de 2,8 polegadas, de alto contraste e ângulo de visão estável com escala dupla. Com indicador de armazenamento.
- Espaço de armazenamento: 1000 valores medidos com carimbo de hora (incl. data e hora) e 20 casos de teste configuráveis.
- Modos: Indicação contínua (Track), deteção do ponto de curvatura (First-Peak) e visualização do valor de pico (Peak-Hold). Quando utilizado com uma chave dinamométrica HCT, existem outros 2 modos disponíveis: Track-HCT e Peak-Hold-HCT. Os valores de medição da chave dinamométrica HCT e os valores de medição do comprovador de binário HCT são apresentados simultaneamente no ecrã do comprovador. Os valores de pico alcançados são apresentados em comparação e avaliados automaticamente.
- Fixação: Pode ser fixada em superfícies planas (mesa, parede, etc.) usando 4 parafusos (M10).
- 3 reentrâncias para armazenamento seguro de adaptadores (lupa).
- Emissão de dados: Possível via Bluetooth ou USB-C.
- Possíveis aplicações de rádio: HCT Windows App e HCT Mobile App. O comprovador tem uma interface bidirecional. O comprovador também pode ser operado de forma independente (sem aplicação).
- Aplicações: Para ativar a HCT Windows - App, são necessários o dongle de Bluetooth 49 8999 Stick (licença) e o software da aplicação Windows (http://ho7.eu/win-app-hct). A HCT Mobile App está disponível gratuitamente para iOS e Android.
- Permissão rádio: O comprovador dinamométrico com interface Bluetooth tem uma permissão de rádio válida em todos os países da UE, na Suíça, na Noruega, na Turquia e no Reino Unido.
- Proteção por palavra-passe: possível como proteção contra acesso não autorizado ao menu (palavra-passe principal) e para proteger casos de teste. Além disso, pode ser definido que, se o caso de teste não for executado corretamente, só é possível continuar a trabalhar depois de introduzir a palavra-passe.
- Sinais de aviso: óticos (mudança de cor no visor) e acústicos (sinal sonoro). O tempo de pré-aviso pode ser definido individualmente. O sinal de aviso acústico pode ser desativado conforme desejado.
- Classe de proteção IP40
- Idiomas: Alemão, inglês, espanhol, italiano, francês.
- Definição de fábrica: É possível repor as definições de fábrica.
- Apresenta a versão do software com o número de série e a data da última calibração. A data da próxima calibração pode ser definida no comprovador dinamométrico.
Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
Ventaja:
Ao utilizar o comprovador dinamométrico HCT em conjunto com uma chave dinamométrica HCT:- Apresentação simultânea dos valores de medição da chave dinamométrica HCT e dos valores de medição do comprovador dinamométrico HCT são apresentados simultaneamente no ecrã do comprovador dinamométrico.
- Visualização e avaliação automática dos valores de pico alcançados pela chave dinamométrica HCT e pelo comprovador dinamométrico HCT.
- As chaves dinamométricas HCT bloqueadas devido a sobrecarga podem ser reativadas utilizando o comprovador dinamométrico. (Recomenda-se a calibração das chaves dinamométricas HCT após a ativação).
HCT - Hoffmann Group Connected ToolsVantagens da transmissão sem fios com Bluetooth:
- Transferência de dados simples: Ao premir um botão, o resultado da medição é transferido diretamente para a aplicação do PC (por exemplo, Excel ou Word) ou para o smartphone - não é necessário nenhum dongle.
- Liberdade de movimento: Sem cabos de transmissão de dados interferentes.
- Independência local: As medições podem ser realizadas diretamente na máquina e transmitidas para a sua aplicação através de rádio.
- Transmissão segura de dados: Sem erros de leitura ou transmissão - integração de vários instrumentos de medição possível.
Atualize o firmware da aplicação e do Bluetooth das suas chaves dinamométricas HCT para tirar o máximo partido dos benefícios!Firmware da aplicação
GARANT a partir da versão 3.37, firmware Bluetooth a partir da versão 0.95.
Firmware da aplicação
HOLEX a partir da versão 1.1.10, firmware Bluetooth a partir da versão 1.3.6.
Función:
IP40: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos com ⌀ > 1 mm, no entanto, as ferramentas e os fios devem ser mantidos afastados e não há proteção contra a água.
Precisión:
No sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio: +/- 1%.
Volumen de suministro:
Cabo de dados USB-C (1,8 m), fonte de alimentação (USB-A), adaptadores para países (tipo A, C, G e I), Certificado de conformidade. Inclui uma caixa de plástico resistente.
Nota:
Estão disponíveis adaptadores adicionais adequados nos n.º
649550 e
650006.
O software mais recente do aparelho pode ser reproduzido no comprovador via Bluetooth através da aplicação gratuita para smartphone, a fim de desbloquear futuras melhorias funcionais.