Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 3/4 polegada 34

N.º do artigo: 652010 34
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 34 mm
Quadrado de acionamento 3/4 polegada
⌀ no lado de saída 51,3 mm
Comprimento 55 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
indicado para a utilização em máquinas sim
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 652010 34
EAN/GTIN 24991644410228
Número do fabricante 16400M 34MM

Descrição

Versão:

Forma robusta especial para a utilização de aparafusadoras de impacto elétricas ou pneumáticas. Com perfuração transversal e ranhura anelar para fixação. Quadrado interno conforme DIN 3121.
Por motivos de segurança, fixar sempre com pino de ligação e anel de borracha adequados.

Norma:

DIN 3129

Material:

Aço cromo-molibdénio, superfície fosfatada com manganês.

Nota:

Outros tamanhos e versões a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 3/4 polegada  34

Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 3/4 polegada 34

sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
23,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
21,33 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
340 peças em stock
36,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 51,3 mm 52 mm 52 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 3/4 polegada 3/4 polegada 3/4 polegada
indicado para a utilização em máquinas sim sim sim
Comprimento 55 mm 56 mm 95 mm
Tamanho da chave 34 mm 34 mm 34 mm
Tipo de produto Vaso Vaso Vaso

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta