{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 30 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 46,3 mm | |
Comprimento | 53 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
indicado para a utilização em máquinas | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 652010 30 | |
EAN/GTIN | 24991644410181 | |
Número do fabricante | 16400M 30MM |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 3/4 polegada 30
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
20,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
15,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
225 peças em stock
27,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 46,3 mm | 47 mm | 47 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 3/4 polegada | 3/4 polegada |
indicado para a utilização em máquinas | sim | sim | sim |
Comprimento | 53 mm | 54 mm | 95 mm |
Tamanho da chave | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso |