{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 32,5 mm | |
Comprimento | 50 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
indicado para a utilização em máquinas | sim | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 652010 19 | |
EAN/GTIN | 4991644410071 | |
Número do fabricante | 16400M 19MM |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto para chave de caixa IMPACT sextavado, 3/4 polegada 19
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
18,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
13,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 32,5 mm | 44 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 3/4 polegada |
indicado para a utilização em máquinas | sim | sim |
Comprimento | 50 mm | 50 mm |
Tamanho da chave | 19 mm | 19 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso |