{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 3/4 polegada | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 29,2 mm | |
Comprimento | 50 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 644602 3/4 | |
EAN/GTIN | 4062406312886 | |
Número do fabricante | 644602 3/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces, 3/4 polegada versão em polegadas 3/4
sob pedido
Em stock
302 peças em stock
8,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
662 peças em stock
6,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
442 peças em stock
6,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
670 peças em stock
6,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
457 peças em stock
4,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 29,2 mm | 25,6 mm | 26,5 mm | 25,6 mm | 26,5 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 6 caras | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 3/8 polegada | 1/2 polegada | 3/8 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 50 mm | 29 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm |
Tamanho da chave | 3/4 polegada | 3/4 polegada | 3/4 polegada | 3/4 polegada | 3/4 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |