{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 1.1/4 polegada | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 44,5 mm | |
Comprimento | 58 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 644600 1.1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754009381 | |
Número do fabricante | 05410056 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces, 3/4 polegada 1.1/4
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
20,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
481 peças em stock
12,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
473 peças em stock
20,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
483 peças em stock
7,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
421 peças em stock
11,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 44,5 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 44 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 3/4 polegada |
Comprimento | 58 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm | 56 mm |
Tamanho da chave | 1.1/4 polegada | 1.1/4 polegada | 1.1/4 polegada | 1.1/4 polegada | 1.1/4 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |