{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 1.3/8 polegada | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 48,5 mm | |
Comprimento | 59 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 644600 1.3/8 | |
EAN/GTIN | 4018754009404 | |
Número do fabricante | 05410060 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces, 3/4 polegada 1.3/8
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
678 peças em stock
17,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
681 peças em stock
11,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
485 peças em stock
28,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 48,5 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 59 mm | 44 mm | 44 mm | 77 mm |
Material | Acero aleado al cromo | |||
Tamanho da chave | 1.3/8 polegada | 1.3/8 polegada | 1.3/8 polegada | 1.3/8 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |