{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 1.1/16 polegada | |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | |
⌀ no lado de saída | 38,5 mm | |
Comprimento | 54 mm | |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 644600 1.1/16 | |
EAN/GTIN | 4018754009350 | |
Número do fabricante | 05410050 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Inserto de 12 faces, 3/4 polegada 1.1/16
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
18,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
481 peças em stock
10,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
480 peças em stock
19,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
486 peças em stock
6,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
483 peças em stock
15,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de saída | 38,5 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Perfil de saída | Llave de vaso de 12 caras | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces | Chave de caixa de 12 faces |
Quadrado de acionamento | 3/4 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 54 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm | 77 mm |
Material | Acero aleado al cromo | Aço de alto desempenho HPQ® | |||
Tamanho da chave | 1.1/16 polegada | 1.1/16 polegada | 1.1/16 polegada | 1.1/16 polegada | 1.1/16 polegada |
Tipo de produto | Vaso | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |